NORTON STIFTSTEEN 52 20X40 6X40 5NQ36-R6VS3 (PK=10ST)
Norton Industrial NQ - Slijpstenen op stift
Zie technische informatieReferenties
Norton:66253478404
Rubix:A0036117

Productdetails : NORTON STIFTSTEEN 52 20X40 6X40 5NQ36-R6VS3 (PK=10ST)
Norton biedt een breed, kwalitatief hoogwaardige lijn keramische slijpstenen op stift aan met standaard vormen en opnames. Geschikt voor ontbramen, matteren en finishen.
52 Mounted point/wheel Mounted points - Norton 5NQ - 20x40mm Gr36
Sterke punten
Keramische korrel / Scherpe korrel voor de ultieme vrije snijwerking en zelfslijpende werking om beglazing tegen te gaan
Toepassingen
Geschikt en geoptimaliseerd voor alle lage, middelhoge en zware druktoepassingen. Snelste werking op warmtegevoelige legeringen en geharde metalen. / De beste oplossing voor de luchtvaartcomponenten zoals bladen en wieken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,41 excl. BTW
/ pak
€ 38,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
