NORTON SLIJPSTEEN 01 150X6X32 39C120KVS 45 M/S (PK=2ST)
Norton Industrial Precisie Slijpsteen 38A - Slijpstenen
Zie technische informatieReferenties
Norton:69936675617
Rubix:A0036238


Technische samenvatting
| Gebruik | bench & spindelmachine, slijptoepassing |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 150 mm |
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 150X6X32 39C120KVS 45 M/S (PK=2ST)
Norton keramische slijpstenen voor het slijpen van zagen. De Precisie Slijpsteen 38A is geschikt voor het technisch verbeteren van zagen om zo de werking en productiviteit te maximaliseren.
Straight wheel Saw sharpening - Norton 39C - 150x6x32mm Gr120
Sterke punten
Zuiver groene siliciumcarbide korrel - meest broze conventionele korrel, harder en brosser dan een aluminiumoxide korrel / Ideaal voor precisie slijpen & herslijpen
Toepassingen
Goede verspaning en finish op hardmetaal en non-ferro metalen of warmtegevoelige materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gebruik | bench & spindelmachine, slijptoepassing |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Boring | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,42 excl. BTW
/ pak
€ 109,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen