Referenties
Flexovit:66243578555
Rubix:23974144
Fabrikant:66243578555
EAN:3157625629516

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SLIJPSTEEN 01 200X32X32 A36NVBE 35 M/S
Sterke punten
-Slijpmiddel: Bruine aluminiumoxide
Goed compromis tussen kosten en prestaties
Goed compromis tussen kosten en prestaties
Toepassingen
Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gebruik | slijpen |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,53 excl. BTW
/ stuk
€ 57,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
