NORTON SLIJPSTEEN 01 150X13X32 3SG60LVX 45 M/S (PK=2ST)
Norton Industrial Precisie Slijpsteen 3SG - Slijpstenen
Zie technische informatieReferenties
Norton:66253050142
Rubix:A0036240


Technische samenvatting
| Gebruik | bench & spindelmachine, slijptoepassing |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 150 mm |
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 150X13X32 3SG60LVX 45 M/S (PK=2ST)
Norton keramische slijpstenen voor het slijpen van gereedschap. De Precisie Slijpsteen 3SG is geschikt voor het technisch verbeteren van gereedschap om zo de werking en productiviteit te maximaliseren.
Straight wheel Tool Room - Norton 3SG - 150x13x32mm Gr6
Sterke punten
Keramische aluminiumoxide korrel - hoge verspaning en verbeterde standtijd / Zelfscherpende microkristallijne structuur zorgt voor een langere levensduur
Toepassingen
Hoge verspaning voor harde staalsoorten / Perfect voor technische toepassingen waar slijpparameters ingesteld kunnen worden om het proces te optimaliseren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gebruik | bench & spindelmachine, slijptoepassing |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Boring | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,61 excl. BTW
/ pak
€ 147,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen