NORTON SPIRAALBAND 15X30 R822 P50 (PK=50ST)
Norton Norzon R822 - Schuurhulzen
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642528509
Rubix:A0036723


Technische samenvatting
| Gebruik | maximale materiaalafname;verminderde warmte;laden;glanzen |
|---|---|
| Breedte | 30 mm |
Productdetails : NORTON SPIRAALBAND 15X30 R822 P50 (PK=50ST)
Schuurhulzen voor het bewerken van diverse materialen. De Norzon R822 schuurhulzen zijn snel, hebben een hoge standtijd en leveren een goede verspaning. De rechte schuurhulzen passen zich aan de gewenste vorm van het werkstuk aan. Conische schuurhulzen zijn ideaal voor toepassingen op ronde delen.
Spiraband - Norton X-Treme - 15x30mm Gr50
Sterke punten
Zirconium korrel - snelle verspaning & hoge standtijd / Linnen drager (J) - Licht en zeer flexibel
Toepassingen
Geschikt voor metaal, RVS, inconel en hardhout / Loopt niet vol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Gebruik | maximale materiaalafname;verminderde warmte;laden;glanzen |
| Breedte | 30 mm |
| Diameter | 15 mm |
| Korrel | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,99 excl. BTW
/ pak
€ 43,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen