NORTON SPIRAALBAND 25X25 R822 P80 (PK=100ST)
Norton Norzon R822 - Schuurhulzen
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642528512
Rubix:A0036739


Technische samenvatting
| Gebruik | onregelmatig gevormde onderdelen zoals bochten of uitsparingen |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
Productdetails : NORTON SPIRAALBAND 25X25 R822 P80 (PK=100ST)
Schuurhulzen voor het bewerken van diverse materialen. De Norzon R822 schuurhulzen zijn snel, hebben een hoge standtijd en leveren een goede verspaning. De rechte schuurhulzen passen zich aan de gewenste vorm van het werkstuk aan. Conische schuurhulzen zijn ideaal voor toepassingen op ronde delen.
Spiraband - Norton X-Treme - 25x25mm Gr80
Sterke punten
Zirconium korrel - snelle verspaning & hoge standtijd / Linnen drager (J) - Licht en zeer flexibel
Toepassingen
Geschikt voor metaal, RVS, inconel en hardhout / Loopt niet vol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Gebruik | onregelmatig gevormde onderdelen zoals bochten of uitsparingen |
| Breedte | 25 mm |
| Diameter | 25 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,86 excl. BTW
/ pak
€ 118,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen