NORTON AFBRAAMSCHIJF NQ30S 125X3,0X22,23 T27 (PK=10ST)
Norton Quantum3 LCG - Afbraamschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252846609
Rubix:A0035916
EAN:8719362236614

Productdetails : NORTON AFBRAAMSCHIJF NQ30S 125X3,0X22,23 T27 (PK=10ST)
Afbraamschijven voor het bewerken van staal en RVS. De Quantum3 LCG levert maximale verspaning en maximaal comfort. Ook geschikt voor de accu haakse slijper. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Grinding for angle grinder - INOX - Norton QUANTUM 3 - 125x3x22.23mm
Sterke punten
Snel afbramen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling
Toepassingen
Minder energieverbruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | nq 30 s-bf27 lcg |
| Serie | quantum3 light comfort grinding (lcg) |
| Korrel | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,42 excl. BTW
/ pak
€ 73,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
