3M SILVER AFBRAAMSCHIJF T27 127MM X 7MM X 22.23MM - 51748
3M zilveren braamschijf met offset naaf T27
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:51748
Rubix:23205904
Fabrikant:7100141086
EAN:04054596443884

Documenten
Productdetails : 3M SILVER AFBRAAMSCHIJF T27 127MM X 7MM X 22.23MM - 51748
De 3M Silver ontbraamschijf is gemaakt van een mengsel van keramische korrels en 3M's technologie van georiënteerde, geprofileerde en gekalibreerde korrels. Hij wordt gebruikt voor een groot aantal toepassingen, waaronder lasnaadverwijdering, afschuinen, ontbramen en gutsen. Gemakkelijk te gebruiken, vereist geen hoge druk.
De 3M™ Silver afbraamschijf is onze schijf van het Type 27, ontworpen om te zorgen voor een onovertroffen combinatie van prestaties en waarde die zorgt voor een snelle en consistente snijwerking en zware materiaalafname bij het slijpen van roestvast staal, zacht staal, legeringen voor de luchtvaart en nog veel meer.
Sterke punten
Stelt je in staat om veel meer onderdelen te bewerken in een minimale tijd. Gaat veel langer mee dan een conventionele schuurschijf.
Toepassingen
3M™ Silver offset naafslijpschijven zijn de ideale keuze voor toepassingen zoals scheeps- en spoorwegbouw, tanks en schepen, gefabriceerde structurele metalen, machinebouw, algemene metaalproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Toepassing | hoge prestaties |
| Model | silver dcgw t27 125x7x22,23mm wl |
| Serie | 3m™ silver dcgw (advanced series abrasives) |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,16 excl. BTW
/ stuk
€ 5,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden