NORTON SLIJPSCHIJF ZA46X 125X1.6X22.23 T41 NOR (PK=25ST)

Norton X-Treme Pro - Dunne doorslijpschijven

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norton:66252846980
Rubix:A0036006
EAN:8719362257138
NORTON SLIJPSCHIJF ZA46X 125X1.6X22.23 T41 NOR (PK=25ST)
Technische samenvatting
Diameter125 mm
Dikte1,6 mm
Schuurmateriaalzirkonium
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF ZA46X 125X1.6X22.23 T41 NOR (PK=25ST)


Dunne doorslijpschijven voor het nauwkeurig doorslijpen van staal en RVS. De X-Treme Pro levert optimale snelheid, ultiem gebruikscomfort en een hogere standtijd op accumachines. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton X-Treme Pro - 125x1.6x22.23mm

Sterke punten

Snel doorslijpen van staal en RVS / Minder stofontwikkeling

Toepassingen

Trillingsarm / Braamvrij doorslijpen op alle type haakse slijpers

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Dikte1,6 mm
Schuurmateriaalzirkonium
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vormrond
Korrel46
Max. toerental80 m/s
Serienorton x-treme pro ultra thin cutting disc
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,77 excl. BTW
/ pak
112,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen