PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80T350-2,8A36KSG-CHOP32,0 VLAK
Doorslijpschijven CHOPSAW 80 T 350-2.8 A 36 K SG-CHOP/32.0
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:80 T 350-2,8 K SG CHOP STEEL/32,0
Rubix:23088075
Fabrikant:66323571
EAN:4007220639597




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 80T350-2,8A36KSG-CHOP32,0 VLAK
De beste snijresultaten worden verkregen met krachtige elektrische gereedschappen. Slijpmiddel: korund A Voordelen: Hoge zijdelingse stabiliteit Zeer lange levensduur Voor veeleisende doorslijpwerkzaamheden L- en O-hardheidsgereedschap met twee buitenste armaturen. Voor doorslijptoepassingen die een hoge stabiliteit vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 2,8 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 80 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | sg chop steel |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 118,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
