FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G18-Q6-P10 558662

Npqm-D Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-D-G18-Q6-P10
Rubix:06150490
Fabrikant:558662
EAN:4052568054588
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G18-Q6-P10 558662

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G18-Q6-P10 558662


Insteekfitting NPQM-D-G18-Q6-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=4 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9,39 g
Materiaalmessing (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 26
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
1,76 excl. BTW
/ stuk
2,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden