SMC PFA T-FIT 1/4" SL X 1/8" X 1/4" SL LQ3B2A-F
Vrouwelijk T-stuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3B2A-F
Rubix:05291313

Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 1/4" SL X 1/8" X 1/4" SL LQ3B2A-F
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | lq3b-f |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,40 excl. BTW
/ stuk
€ 48,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen