FACOM BITHOUDERDOP 5/16" IMPACT NS.236A

NS.A - Impact-bithouderdoppen 1/2"

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NS.236A
Rubix:10103381
EAN:3148516551719
FACOM BITHOUDERDOP 5/16" IMPACT NS.236A

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BITHOUDERDOP 5/16" IMPACT NS.236A


A ["]: 5/16d ["]: 5/16d [mm]: 25d1 [mm]: 15,5L [mm]: 40BA: BA.20AVierkant ["]: 1/2GA: GA.20A[g]: 65

Sterke punten

• NS.236: voor bits 5/16".• NS.237: voor bits 1/2".

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45x30x30 mm
Gewicht verpakking91 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte40 mm
Diameter25 mm
Aangepaste tariefcode82042000
€ 17,32 excl. BTW
/ stuk
€ 20,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden