FACOM DOP 1/2" 6-KANT IMPACT NS.3/8A

NS.A - Impact-doppen 1/2" 6-kant, inch-maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NS.3/8A
Rubix:10103400
EAN:3148516547507
FACOM DOP 1/2" 6-KANT IMPACT NS.3/8A
Technische samenvatting
Aansluiting3/8 ''
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT IMPACT NS.3/8A


A ["]: 7/16d [mm]: 25d1 [mm]: 18,7H3 [mm]: 12L [mm]: 38L1 [mm]: 126-kant [mm]: 6BA: BA.20AGA: GA.20A[g]: 76

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht75 g
Afmeting verpakking (D x B x H)40x30x30 mm
Gewicht verpakking75 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte38 mm
Diameter (inch)1/2 ''
Afwerkingfosfaat
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,94 excl. BTW
/ stuk
14,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen