ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 17 MM DIEP DO2012-1-017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO2012-1-017
Rubix:25042309
EAN:8717981034086



Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/2" - 17 MM DIEP DO2012-1-017
17 mm Deep Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 78 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,18 excl. BTW
/ stuk
€ 8,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
