FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.13L

NSD.L - Lange 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSD.13L
Rubix:10561159
EAN:3662424013041
FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.13L

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter23,9 mm
Lengte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.13L


A [mm]: 16d [mm]: 24.9d1 [mm]: 24.9L [mm]: 82L1 [mm]: 9.6[g]: 193

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht152 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85x25x25 mm
Gewicht verpakking152 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter23,9 mm
Lengte82 mm
Vierkant13 mm
Diameter (inch)1/2 ''
€ 17,25 excl. BTW
/ stuk
€ 20,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen