Referenties
Facom:R.1/2E
Rubix:10103657
EAN:3148510510743



Productdetails : FACOM DOP 1/4" 12-KANT R.1/2E
A ["]: 13/32d [mm]: 14,7d1 [mm]: 14,7H3 [mm]: 7,80L [mm]: 22L1 [mm]: 7,8012-kant [mm]: 12[g]: 17,00
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x17x17 mm |
| Gewicht verpakking | 25 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 17,7 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 24,5 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,38 excl. BTW
/ stuk
€ 4,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen