Groefkogellager NSK 6307C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

NSK diepgroefkogellager 6307 serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:6307C3
Rubix:03489444
Fabrikant:6307C3 N
EAN:00029176016790
NSK 6307 C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 6307 C3 KOGELLAGER EENRIJIG


NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van wentellagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name die waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies nodig zijn.
NSK diepe groef kogellagers kunnen niet alleen radiale krachten, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn gemakkelijk te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden gebruikt.

Eenrijige groefkogellagers, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, speling C3

Sterke punten

Kooien - Biedt een aantal verschillende kooien om te voldoen aan uw toepassingsbehoeften: staal, massief messing of polymeer
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Supergepolijste loopbanen - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Elektrisch geïsoleerde kogellagers beschikbaar
Buitendiameters tot 2500 mm

Toepassingen

Veelzijdig gebruik. Geschikt voor hoge tot zeer hoge snelheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht471 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie6307..
Materiaallagerstaal
Kokerstaal
Grenstoerental8500 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,89 excl. BTW
/ stuk
28,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen