Hoekcontactkogellager NSK 3207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 27 mm
NSK dubbele rij hoekcontactkogellagers: 3207 serie
Zie technische informatieReferenties



Productdetails : NSK 3207 J HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Sterke punten
Hoogwaardig staal - ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superafgewerkte loopvlakken - speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - aangeboden in hoeken van 25 en 32 graden
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooien
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit .
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 465 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 3207.. |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Hoek | 32 ° |
| Nauwkeurigheid | p0 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 38000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 36800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen