Hoekcontactkogellager FAG 3210-BD-XL-TVH-L285, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:3210-B-TVH
FAG:3210-BD-XL-TVH-L285
Rubix:03022272
Fabrikant:0703222520000
EAN:4012802645545
FAG 3210 BD/XL/TVH/L285 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3210 BD/XL/TVH/L285 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht663 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie32..-bd-xl-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental7600 rpm
Grenstoerental7800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr53000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 132,56 excl. BTW
/ stuk
€ 160,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.