Spillager NSK 7011CTRV1VSULP3, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 18 mm

NSK Precisie Hoekig Contact: 7011 serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:7011CTRV1VSULP3
Rubix:03491730
Fabrikant:7011CTRV1VSULP3 N
EAN:00029176656330
NSK 7011 C/TPA/V1V/P3/SUL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 7011 C/TPA/V1V/P3/SUL SPILLAGER


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de oorspronkelijke fabrikanten.
Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze bestand zijn tegen aanzienlijke axiale belastingen in één richting samen met radiale belastingen.
Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplex sets, quadruplex sets of multiplex sets omdat een axiale component wordt gegenereerd wanneer een radiale belasting wordt toegepast.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Supergepolijste loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren. Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren
Contacthoek - Aangeboden in verschillende contacthoeken om te voldoen aan de toepassingsgraad hoeken
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks van polyamide, Fenol en messing kooien
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit
.

Toepassingen

Voornamelijk gebruikt in spindels van bewerkingsmachines, elektromotoren met hoge snelheid of machines waarbij een hoge maat- en loopnauwkeurigheid van het grootste belang is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht375,53 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie7011c..
Kokerpeek
Gewicht0,38 kg
Nauwkeurigheidp3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r28600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36000 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
334,86 excl. BTW
/ stuk
405,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen