Spillager NSK 7014CTRV1VSULP3, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm
NSK Precisie Hoekig Contact: 7014 serie
Zie technische informatieReferenties



Productdetails : NSK 7014 C/TPA/V1V/P3/SUL SPILLAGER
Sterke punten
Hoogwaardig staal - Ultraschoon staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superafgewerkte loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in hoeken van 15, 25, 30 en 40 graden, 25, 30 en 40 graden
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooisamenstellingen
Quality Assured - 100% testen garandeert totale productkwaliteit
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 608 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 7014c.. |
| Koker | peek |
| Gewicht | 0,606 kg |
| Nauwkeurigheid | p3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen