Spillager FAG HSS71909-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 12 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HSS71909-C-T-P4S-UL
Rubix:03180735
Fabrikant:0384683280000
EAN:4012801616492

Productdetails : FAG HSS 71909 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spillagers HSS719..-C aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hss719..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,83 excl. BTW
/ stuk
€ 424,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
