Spillager NSK 7208CTRSULP3, Binnendiameter: 40 mm | Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm

NSK Precisie Hoekig Contact: 7208 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:7208CTRSULP3
Rubix:03492868
Fabrikant:7208CTRSULP3 N
EAN:00029176618093
NSK 7208 C/TPA/P3/SUL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 7208 C/TPA/P3/SUL SPILLAGER


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de oorspronkelijke fabrikanten.
Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze bestand zijn tegen aanzienlijke axiale belastingen in één richting samen met radiale belastingen.
Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplex sets, quadruplex sets of multiplex sets omdat een axiale component wordt gegenereerd wanneer een radiale belasting wordt toegepast.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Supergepolijste loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren. Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren
Contacthoek - Aangeboden in verschillende contacthoeken om te voldoen aan de toepassingsgraad hoeken
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - Verkrijgbaar in een reeks van polyamide, Fenol en messing kooien
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit
.

Toepassingen

Voornamelijk gebruikt in spindels van bewerkingsmachines, elektromotoren met hoge snelheid of machines waarbij een hoge maat- en loopnauwkeurigheid van het grootste belang is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht367 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Serie7208c..
Kokerfenolhars
Nauwkeurigheidp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r25200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38000 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 240,14 excl. BTW
/ stuk
€ 290,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen