Spillager NSK 7024A5TRDUMP3, Binnendiameter: 120 mm | Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 28 mm

NSK Precision Angular Contact: 7024-serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:7024A5TRDUMP3
Rubix:03492290
Fabrikant:7024A5TRDUMP3 N
EAN:00029176656781
NSK 7024 E/TPA/P3/DUM SPILLAGER SET
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 7024 E/TPA/P3/DUM SPILLAGER SET


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de veeleisende eisen van fabrikanten van originele apparatuur.
Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze aanzienlijke axiale belastingen in één richting en radiale belastingen kunnen weerstaan.
Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplexsets, quadruplexsets of multiplexsets, omdat er een axiale component ontstaat wanneer er een radiale belasting wordt uitgeoefend.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Geavanceerde smeervet-technologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het smeervet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superfijngeslepen loopbanen  - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de verdeling en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek  - Verkrijgbaar in verschillende contacthoeken, afgestemd op de toepassingshoek
Gepatenteerde afdichtingen - Bieden weerstand tegen vervuiling in de meest veeleisende omgevingen
Kooien - Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen van polyamide, fenol en messing
Gegarandeerde kwaliteit - 100% getest voor totale productkwaliteit

Toepassingen

Voornamelijk gebruikt in werktuigmachinespillen, elektrische motoren met hoge snelheid of machines waar hoge afmetingen en loopnauwkeurigheid van cruciaal belang zijn

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4164 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Serie7024a5..
Kokerfenolhars
Nauwkeurigheidp3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r111000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr111000 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.678,52 excl. BTW
/ set
2.031,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen