Spillager FAG HS71926-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 130 mm | Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 24 mm

Spillagers HS719..-E

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HS71926-E-T-P4S-UL
Rubix:03180667
Fabrikant:0384695290000
EAN:4012801739443
FAG HS 71926 E/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HS 71926 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HS719..-E, gebogen, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 25°, beperkte toleranties
Spindle bearings HS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x180x180 mm
Logistiek gewicht1604 g
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte24 mm
Afdichtingopen
Seriehs719..-e-t-p4s
Materiaalstaal
Kokerplastic
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr38500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 1.714,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.074,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen