Spillager NSK 7918A5TRV1VSULP3, Binnendiameter: 90 mm | Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 18 mm
NSK Precision Angular Contact: 7918-serie
Zie technische informatieReferenties



Productdetails : NSK 71918 E/TPA/V1V/P3/SUL SPILLAGER
NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de veeleisende eisen van fabrikanten van originele apparatuur.
Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze aanzienlijke axiale belastingen in één richting en radiale belastingen kunnen weerstaan.
Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplexsets, quadruplexsets of multiplexsets, omdat er een axiale component ontstaat wanneer er een radiale belasting wordt uitgeoefend.
Sterke punten
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Geavanceerde smeervet-technologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het smeervet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superfijngeslepen loopbanen - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de verdeling en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in verschillende contacthoeken, afgestemd op de toepassingshoek
Gepatenteerde afdichtingen - Bieden weerstand tegen vervuiling in de meest veeleisende omgevingen
Kooien - Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen van polyamide, fenol en messing
Gegarandeerde kwaliteit - 100% getest voor totale productkwaliteit
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 566,83 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 7918a5.. |
| Koker | peek |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Nauwkeurigheid | p3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen