Spillager FAG HC71902-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 15 mm | Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 7 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:HC71902-C-T-P4S-UL
Rubix:03180224
Fabrikant:0384673050000
EAN:4012801735599
FAG HC 71902 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG HC 71902 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Hoge snelheidsspindel lagers HC719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15,8 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Seriehc719..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r730 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2550 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 355,02 excl. BTW
/ stuk
€ 429,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen