Spillager NSK 7922CTRSULP3, Binnendiameter: 110 mm | Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 20 mm

NSK Precision Angular Contact: 7922-serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:7922CTRSULP3
Rubix:03494522
Fabrikant:7922CTRSULP3 N
EAN:00029176634352
NSK 71922 C/TPA/P3/SUL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 71922 C/TPA/P3/SUL SPILLAGER


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de veeleisende eisen van fabrikanten van originele apparatuur.
Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze aanzienlijke axiale belastingen in één richting en radiale belastingen kunnen weerstaan.
Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplexsets, quadruplexsets of multiplexsets, omdat er een axiale component ontstaat wanneer er een radiale belasting wordt uitgeoefend.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Geavanceerde smeervet-technologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het smeervet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superfijngeslepen loopbanen  - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de verdeling en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek  - Verkrijgbaar in verschillende contacthoeken, afgestemd op de toepassingshoek
Gepatenteerde afdichtingen - Bieden weerstand tegen vervuiling in de meest veeleisende omgevingen
Kooien - Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen van polyamide, fenol en messing
Gegarandeerde kwaliteit - 100% getest voor totale productkwaliteit

Toepassingen

Voornamelijk gebruikt in werktuigmachinespillen, elektrische motoren met hoge snelheid of machines waar hoge afmetingen en loopnauwkeurigheid van cruciaal belang zijn

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht851 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Serie7922c..
Kokerfenolhars
Nauwkeurigheidp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr54500 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 849,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.028,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen