Spillager FAG B7210-C-2RSD-T-P4S-UL, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm
Spillager
Zie technische informatieReferenties
FAG:B7210-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:03180164
Fabrikant:0525043010000
EAN:4026677649058

Productdetails : FAG B 7210 C/2RSD/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers B72..-C-2RSD, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, afdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 469 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 528,73 excl. BTW
/ stuk
€ 639,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen