Spillager NSK 7924CTRSULP4, Binnendiameter: 120 mm | Buitendiameter: 165 mm | Breedte: 22 mm

NSK Precision Angular Contact: 7924-serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:7924CTRSULP4
Rubix:03494552
Fabrikant:7924CTRSULP4 N
EAN:00029176634413
NSK 71924 C/TPA/P4/SUL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 71924 C/TPA/P4/SUL SPILLAGER


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de veeleisende eisen van fabrikanten van originele apparatuur.
Deze lagers hebben een contacthoek waardoor ze aanzienlijke axiale belastingen in één richting en radiale belastingen kunnen weerstaan.
Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplexsets, quadruplexsets of multiplexsets, omdat er een axiale component ontstaat wanneer er een radiale belasting wordt uitgeoefend.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Geavanceerde smeervet-technologie - NSK-smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het smeervet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superfijngeslepen loopbanen  - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de verdeling en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek  - Verkrijgbaar in verschillende contacthoeken, afgestemd op de toepassingshoek
Gepatenteerde afdichtingen - Bieden weerstand tegen vervuiling in de meest veeleisende omgevingen
Kooien - Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen van polyamide, fenol en messing
Gegarandeerde kwaliteit - 100% getest voor totale productkwaliteit

Toepassingen

Voornamelijk gebruikt in werktuigmachinespillen, elektrische motoren met hoge snelheid of machines waar hoge afmetingen en loopnauwkeurigheid van cruciaal belang zijn

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1149 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter165 mm
Breedte22 mm
Afdichtingopen
Serie7924c..
Kokerfenolhars
Nauwkeurigheidp4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r81000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr75500 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
983,13 excl. BTW
/ stuk
1.189,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen