FESTO GLEUFMOER NST-5-M5 8047878 (150914/8047843)

NST Gleufsteen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NST-5-M5-50
Rubix:05114956
Fabrikant:8047878
EAN:4052568287771
FESTO GLEUFMOER NST-5-M5 8047878 (150914/8047843)
Technische samenvatting
Typemoer met t-sleuf
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO GLEUFMOER NST-5-M5 8047878 (150914/8047843)


gleufmoer NST-5-M5-50 Containergrootte=50, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, Productgewicht=1,8 g, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Materiaalinformatie, gleufmoer=thermisch behandeld staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Typemoer met t-sleuf
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,19 excl. BTW
/ stuk
5,07 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
4,19 excl. BTW / stuk
10 t/m 49
3,77 excl. BTW / stuk
50 of meer
3,62 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen