FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSTX.18

NSTX - Impact-doppen 1/2" Torx

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSTX.18
Rubix:10103974
EAN:3148517878273
FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSTX.18

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSTX.18


A [mm]: 18,16d [mm]: 30d1 [mm]: 24,2L [mm]: 38Torx [No]: E20BA: BA.24AGA: GA.24ANr.: E20[g]: 134

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht88 g
Afmeting verpakking (D x B x H)38x25x25 mm
Gewicht verpakking88 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte38 mm
Vierkant16,38 mm
Afwerkingfosfaat
Gewicht90 g
12,96 excl. BTW
/ stuk
15,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen