BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 11/16 A7402DZ-11/16

Dopsleutel set A7402DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7402DZ-11/16
Rubix:10086486
EAN:7314151820114
BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 11/16 A7402DZ-11/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant aandrijving ''
Diameter23,6 mm
Lengte62 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 11/16 A7402DZ-11/16


Dopsleutels 3/8", lange uitvoering. Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen. These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.

Sterke punten

3/8" Square Drive Deep Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Toepassingen

Aerospace industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Aansluiting3/8' vierkant aandrijving ''
Diameter23,6 mm
Lengte62 mm
Vierkant20,5 mm
Diameter (inch)11/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht110 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 22,66 excl. BTW
/ stuk
€ 27,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen