ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 49 MM STD DO3034-0-049
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4" X 49 DO3034-0-049
Rubix:A0341436
Fabrikant:DO3034-0-049
EAN:8717981141852
Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/4" - 49 MM STD DO3034-0-049
Slagdop 3/4" x 49
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,29 excl. BTW
/ stuk
€ 31,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
