FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSTX.24

NSTX - Impact-doppen 1/2" Torx

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSTX.24
Rubix:10103976
EAN:3148517878433
FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSTX.24

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT TORX NSTX.24


A [mm]: 18,16d [mm]: 30d1 [mm]: 24,2L [mm]: 38Torx [No]: E20BA: BA.24AGA: GA.24ANr.: E20[g]: 134

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht141 g
Afmeting verpakking (D x B x H)40x30x30 mm
Gewicht verpakking141 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte40 mm
Vierkant21,84 mm
Afwerkingfosfaat
€ 14,77 excl. BTW
/ stuk
€ 17,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen