FACOM DOP 1/2" IMPACT LANG TORX NSTX.24L

NSTX.L - Slagmoerdoppen 1/2" Torx® inwendige schroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSTX.24L
Rubix:10561208
EAN:3662424015625
FACOM DOP 1/2" IMPACT LANG TORX NSTX.24L

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT LANG TORX NSTX.24L


A [mm]: 22.09d [mm]: 25L [mm]: 70L1 [mm]: 15Torx [No]: E24[g]: 170

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Voor Torx® schroeven met uitwendige schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht106 g
Afmeting verpakking (D x B x H)70x25x25 mm
Gewicht verpakking195 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter25 mm
Lengte70 mm
Vierkant22,09 mm
Afwerkingfosfaat
17,05 excl. BTW
/ stuk
20,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen