FACOM DOP 1/2" IMPACT XZN NSV.14
NSV - Slagmoerdoppen 1/2" XZN® met uitwendige schroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSV.14
Rubix:10560974
EAN:3662424014628

Productdetails : FACOM DOP 1/2" IMPACT XZN NSV.14
A [mm]: 11.36d [mm]: 25L [mm]: 50L1 [mm]: 20XZN [No]: 12[g]: 75
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Voor XZN® schroeven met inwendige schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x25x25 mm |
| Gewicht verpakking | 78 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 13,17 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,66 excl. BTW
/ stuk
€ 18,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen