Groefkogellager NTN 16007, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 35 mm
NTN - Diepgroefkogellager - 16007
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:16007
Rubix:A0487989
EAN:4547359010138



Documenten
Productdetails : NTN 16007 KOGELLAGER
NTN - Diepgroefkogellager - 16007
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 16000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12900 N |
| Gewicht | 0,074 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,19 excl. BTW
/ stuk
€ 9,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen