Groefkogellager NTN 6326C3, Buitendiameter: 280 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 130 mm
NTN - Diepgroefkogellager - 6326C3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:6326C3
Rubix:A0679758
EAN:4547359403695



Documenten
Productdetails : NTN 6326 C3 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, open
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 280x280x58 mm |
| Logistiek gewicht | 15440 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 214000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 254000 N |
| Gewicht | 0,414 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 647,85 excl. BTW
/ stuk
€ 783,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen