Kegellager NTN 4T-HM89449/HM89410, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 36.512 mm | Breedte: 29.37 mm

NTN - Kegellager - 4T-HM89449/HM89410

Zie technische informatie

Referenties

NTN:4T-HM89449/HM89410
Rubix:A0485293
EAN:4547359476439
NTN 4T-HM 89449/HM 89410 KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter36,512 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 4T-HM 89449/HM 89410 KEGELLAGER


Kegellager, kooi van geperst staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76,2x76,2x29,37 mm
Logistiek gewicht630 g
Binnendiameter36,512 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte29,37 mm
Type lagerspelingcn
Serietrb inch
Materiaalgehard staal
Kokerstaal
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r105000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr78000 N
Aangepaste tariefcode84822000
38,70 excl. BTW
/ stuk
46,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.