Kegellager NTN 4T-HM88542/HM88510, Buitendiameter: 73.025 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 29.37 mm
NTN - Kegellager - 4T-HM88542/HM88510
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:4T-HM88542/HM88510
Rubix:A0485759
EAN:4547359475968




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
Documenten
Productdetails : NTN 4T-HM 88542/HM 88510 KEGELLAGER
Kegellager, kooi van geperst staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73,025x73,025x29,37 mm |
| Logistiek gewicht | 634 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | trb inch |
| Materiaal | gehard staal |
| Koker | staal |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 97000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 72000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,53 excl. BTW
/ stuk
€ 44,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen