Kegellager Timken 6581X/6535, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6581X/6535
Rubix:03324178
EAN:0013992334312
TIMKEN 6581 X/6535 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6581 X/6535 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 6581X/6535 met conus- en cupdelen voor montage in een tegenoverliggende set. Bore 90 mm, OD 161,925 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Totale breedte lager96,838 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r523000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr439000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 878,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.062,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.