Groefkogellager NTN 6217C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm

NTN - kogellager met diepe groef - 6217C3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:6217C3
Rubix:A0487808
EAN:4547359371895
NTN 6217 C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN 6217 C3 KOGELLAGER


NTN - kogellager met diepe groef - 6217C3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie6200
Materiaalstaal
Kokerstaal
Nauwkeurigheidnormaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr92000 N
Gewicht0,066 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,66 excl. BTW
/ stuk
78,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen