Referenties
NTN:AS1105
Rubix:A0486677
EAN:4547359021134



Documenten
Productdetails : NTN AS 2542 = AS 1105 TAATSRING
Naaldlager, het lager van de duwnaald, wasmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42x42x1 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 1 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | as |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,62 excl. BTW
/ stuk
€ 0,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen