Referenties
INA:AS1024
Rubix:03110606
Fabrikant:0000297500000
EAN:4054362019633

Productdetails : INA AS 1024 TAATSRING
Voldoet aan DIN 5405-3.
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303
Toepassingen
Schacht of behuizing sluitring. Geschikt voor axiale naaldkransen uit de AXK- en K811-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 1 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | as |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden