Referenties
SKF:GS 81106
Rubix:03041053
Fabrikant:7972
EAN:7316577009906

Productdetails : SKF GS 81106 HUISRING
Rollager Cilindrische druk Cilindrisch
Huisringen voor cilinder- en naaldtaatslagers worden als afzonderlijke componenten geleverd. Ze zijn gemaakt van gehard koolstofchroom lagerstaal en hebben een oppervlak met een precisiegeslepen loopbaan en een geslepen manteloppervlak. De ringen kunnen worden gecombineerd met rollentaatssets en asringen om volledige lagers te creëren. SKF raadt aan GS-ringen te gebruiken bij toepassingen met hoge toerentallen waarbij een nauwkeurige centrering van de ringen is vereist.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 20,6 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Serie | gs |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,40 excl. BTW
/ stuk
€ 13,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden