Referenties
NTN:KRV47LLH/3AS
Rubix:A0483934
EAN:4547359007732




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 25,5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Documenten
Productdetails : NTN KRV 47 LLH/3AS NOKROL
Naaldlager, nokvolger, volledig complementair rollager, zeskantige binnenkant, oliegat, dubbelzijdige afdichtingen, sferische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x47x66 mm |
| Logistiek gewicht | 462 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 25,5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Serie | kr |
| Dyn. belasting | 28,8 N |
| Norm | ISO 15 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28800 N |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,49 excl. BTW
/ stuk
€ 94,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen