Referenties
INA:NUKRE72-A
Rubix:03119126
Fabrikant:0096689850000
EAN:4012802441208

Productdetails : INA NUKRE 72 A NOKROL
Stud type track rollers NUKRE, met axiale geleiding, volledige complement cilindrische rollen set, met een excentrische kraag, labyrint afdichtingen aan beide zijden.
Sterke punten
Ondersteunt grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van zwakke uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x28x28 mm |
| Logistiek gewicht | 1155 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Serie | nukre..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 65000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 45500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,46 excl. BTW
/ stuk
€ 323,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen