Referenties
NTN:NATR35XLL/3AS
Rubix:A0483878
EAN:4547359008814

Documenten
Productdetails : NTN NATR 35 XLL/3AS STEUNROL
Naaldlager, rolvolger, met kooi, met binnenring, dubbelzijdige afdichtingen, cilindrische buitenring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x72x29 mm |
| Logistiek gewicht | 646 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr |
| Koker | staal |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 39000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,60 excl. BTW
/ stuk
€ 114,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen